GEH 12 C

SKF
GEH 12 C

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 12 mm, 26 mm OD, Ancho del anillo interior de 15 mm, Abierto
Artículo MI #00122687
No. Fabricante GEH 12 C
Precio153.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GEH 12 C

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 12 mm, 26 mm OD, Ancho del anillo interior de 15 mm, Abierto
Artículo MI #00122687
No. Fabricante GEH 12 C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio153.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GEH 12 C BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    18 °
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    15 mm
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Ancho general
    15 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    45 kN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +150 °C °F
  • Número de Upc del fabricante
    7316577003188
  • UPC_NO
    7316577003188
  • Peso
    0.09 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos