NAXR20Z.TN
Rodamiento de rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial - Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial, calibre de 20 mm, 36 mm OD, ancho de 30 mm
Artículo MI #00122742
No. Fabricante NAXR20Z.TN
Precio230.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial - Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial, calibre de 20 mm, 36 mm OD, ancho de 30 mm
Artículo MI #00122742
No. Fabricante NAXR20Z.TN
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
Precio230.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAXR 20Z.TN BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    36 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Instrucciones de empuje
    Una dirección
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material de la jaula
    Polímero
  • Serie
    NAXR
  • UPC_NO
    605790196546
  • Peso
    0.21 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo