Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior42 mm
- Ancho general30 mm
- Instrucciones de empujeUna dirección
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +120 °C
- Capacidad de carga dinámica radial5100 lbf
- Capacidad de carga estática radial8100 lbf
- RPM Máx.7500 rpm
- Tipo de cierreSello único
- Radio de filete0.6 mm
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de tapón finalCon tapa de extremo
- SerieNKXR
- UPC_NO4012802844849
- Peso0.37 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación