Motion
SK-1107 - MTO

McGill (RRX)
SK-1107 - MTO

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas, 1.5000 pulgadas de diámetro del rodillo, 0.5635 pulgadas de ancho del rodillo, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #00122902
No. Fabricante SK-1107 - MTO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
SK-1107 - MTO

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas, 1.5000 pulgadas de diámetro del rodillo, 0.5635 pulgadas de ancho del rodillo, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #00122902
No. Fabricante SK-1107 - MTO
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SK 1107 PRECISION BRG
  • Hecho a pedido

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    1.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.5635 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Tipo de pasador
    Especial
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Serie
    CAMROL en pulgadas
  • UPC_NO
    726166046699
  • Peso
    0.30 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo