Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Ancho general0.6563 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto20 °
- Autorización internaC0
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Peso0.88 lb
- Número de Upc del fabricante747023004287
- UPC_NO747023004287
- DescripciónLJT 1-3/8M BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular