Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Ancho general0.8125 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto20 °
- Autorización internaC0
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Peso1.76 lb
- Número de Upc del fabricante747023004362
- UPC_NO747023004362
- DescripciónLJT 2 M BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular