Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Ancho general0.9375 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto20 °
- Autorización internaC0
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Peso3.15 lb
- Número de Upc del fabricante747023004331
- UPC_NO747023004331
- DescripciónLJT 2-1/2M BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular