Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto20 °
- Autorización internaC0
- Material de la jaulaCaja de latón mecanizada
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Peso0.68 lb
- Número de Upc del fabricante747023009114
- UPC_NO747023009114
- DescripciónMJT 1M BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular