695ZZ

NSK
695ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 5 mm de DI, 13 mm de DE, 4 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00123044
No. Fabricante 695ZZ
Precio24.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
695ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 5 mm de DI, 13 mm de DE, 4 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00123044
No. Fabricante 695ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
695ZZ BRG (695ZZ1MC3E)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    5 mm
  • Diámetro exterior
    13 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    4 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +110 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    4 mm
  • Radio de filete
    0.2 mm
  • RPM Máx.
    50000 rpm
  • Serie
    69
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1080 N
  • Capacidad de carga estática radial
    430 N
  • Número de catálogo del fabricante
    695ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176022081
  • UPC_NO
    029176022081
  • Descripción
    695ZZ BRG (695ZZ1MC3E)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 695ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 5 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 13 mm y ancho de 4 mm para equipos de precisión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo