619/5-2Z

SKF
619/5-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 5 mm de DI, 13 mm de DE, 4 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00123048
No. Fabricante 619/5-2Z
Precio167.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
619/5-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 5 mm de DI, 13 mm de DE, 4 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00123048
No. Fabricante 619/5-2Z
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
Precio167.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
619/5-2Z BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    5 mm
  • Diámetro exterior
    13 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    4 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    4 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Serie
    619
  • Capacidad de carga dinámica radial
    199 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    75 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    619/5-2Z
  • UPC_NO
    7316577121813
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    619/5-2Z BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 619/5-2Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 5 mm, orificio recto, doble blindaje, diámetro exterior de 13 mm y ancho de 4 mm, ideal para maquinaria pequeña que requiere protección contra la contaminación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos