Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno6 mm
- Diámetro exterior15 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general5 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +110 °C
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo exterior5 mm
- Radio de filete0.2 mm
- RPM Máx.45000 rpm
- Serie69
- Capacidad de carga dinámica radial1730 N
- Capacidad de carga estática radial670 N
- Número de catálogo del fabricante696ZZ
- Número de Upc del fabricante029176021039
- UPC_NO029176021039
- Peso0.01 lb
- Descripción696 ZZ BRG (696T12ZZMC3E)
- País de origenJP
- Código de armonización8482105044
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 696ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 6 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 15 mm y ancho de 5 mm para maquinaria compacta.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación