698ZZ

NSK
698ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00123085
No. Fabricante 698ZZ
Precio41.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
698ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00123085
No. Fabricante 698ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$41.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
698 ZZ BRG (698ZZMC3E)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    6 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +110 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    6 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    43000 rpm
  • Serie
    69
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2240 N
  • Capacidad de carga estática radial
    910 N
  • Número de catálogo del fabricante
    698ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176020728
  • UPC_NO
    029176020728
  • Peso
    0.02 lb
  • Descripción
    698 ZZ BRG (698ZZMC3E)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 698ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 8 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 19 mm y ancho de 6 mm para maquinaria compacta.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo