CRL 24 A

SKF
CRL 24 A

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 3.0000 pulg. de D.I., 5.7500 pulg. de D.E., 1.0630 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #00123156
No. Fabricante CRL 24 A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
CRL 24 A

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 3.0000 pulg. de D.I., 5.7500 pulg. de D.E., 1.0630 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #00123156
No. Fabricante CRL 24 A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CRL 24 CYL.ROLLER BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.0630 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    CRL24
  • Peso
    4.22 lb
  • UPC_NO
    7316577013903
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos