Motion
CRM 18 A

SKF
CRM 18 A

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 2.2500 pulg. de D.I., 5.0000 pulg. de D.E., 1.2500 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #00123260
No. Fabricante CRM 18 A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
CRM 18 A

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 2.2500 pulg. de D.I., 5.0000 pulg. de D.E., 1.2500 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #00123260
No. Fabricante CRM 18 A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CRM 18 CYL.ROLLER BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    3 mm
  • Serie
    CRM18
  • Peso
    3.87 lb
  • UPC_NO
    7316577013996
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos