Motion
CRM 20 A

SKF
CRM 20 A

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 2.5000 pulg. de D.I., 5.5000 pulg. de D.E., 1.2500 pulg. de ancho
Artículo MI #00123266
No. Fabricante CRM 20 A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
CRM 20 A

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 2.5000 pulg. de D.I., 5.5000 pulg. de D.E., 1.2500 pulg. de ancho
Artículo MI #00123266
No. Fabricante CRM 20 A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CRM 20 CYL.ROLLER BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 302 °F
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Serie
    CRM
  • Peso
    4.88 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316577014009
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos