Motion
EE 3  TN9

SKF
EE 3 TN9

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 0.2188 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00123418
No. Fabricante EE 3 TN9
Precio37.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
EE 3 TN9

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 0.2188 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00123418
No. Fabricante EE 3 TN9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$37.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EE 3 TN9 BRG RADIAL
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.2188 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Ancho del anillo interior
    5.556 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.4 mm
  • RPM Máx.
    43000 rpm
  • Serie
    EE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    746 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    315 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    EE 3 TN9
  • UPC_NO
    7316577042057
  • Peso
    0.02 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    EE 3 TN9 BRG RADIAL
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial EE 3 TN9 tiene 0.3750 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 0.8750 pulg. de diámetro exterior y 0.2188 pulg. de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos