Motion
I-118996 M

SKF
I-118996 M

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 113 mm Diámetro externo, 79 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00123478
No. Fabricante I-118996 M
Precio3,107.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
I-118996 M

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 113 mm Diámetro externo, 79 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00123478
No. Fabricante I-118996 M
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
Precio3,107.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
I 118996 M RADIAL BRG
  • Rodamiento de bolas multifila para aplicación médica en fábricas de papel

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    113 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    79 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Clasificación de precisión
    Específico del fabricante
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    79 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Serie
    I11
  • Número de catálogo del fabricante
    I-118996 M
  • UPC_NO
    7316577009180
  • Peso
    7.51 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas multifila para aplicación médica en fábricas de papel
  • Descripción
    I 118996 M RADIAL BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 55 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 113 mm y ancho de 79 mm para uso de rodamientos de ranura profunda y radial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos