Motion
L25-TVP
Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 25 mm, diámetro exterior 52 de mm, ancho de 15 mm, abierto, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00123486
No. Fabricante L25-TVP
Precio151.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 25 mm, diámetro exterior 52 de mm, ancho de 15 mm, abierto, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00123486
No. Fabricante L25-TVP
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
Precio151.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L25-TVP

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Número de Upc del fabricante
    4012801062411
  • UPC_NO
    4012801062411
  • Descripción
    L25-TVP
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos