Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno10 mm
- Diámetro exterior14 mm
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- SerieJR
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- Cojinete compatibleHK1416.2RS
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR10X14X20
- UPC_NO605790191367
- Peso0.04 lb
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Ancho general20 mm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja