Motion
IR12X16X13
Anillo interior - Orificio de 12 mm, 16 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00123559
No. Fabricante IR12X16X13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 12 mm, 16 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00123559
No. Fabricante IR12X16X13

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
IR12X16X13 ANILLO INTERIOR

Especificaciones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Material
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    DIN 620
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR12X16X13
  • UPC_NO
    4054364128845
  • Peso
    0.019 lb
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Ancho general
    13 mm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo