Motion
JR12X16X16
Anillo interior - Orificio de 12 mm, 16 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00123566
No. Fabricante JR12X16X16
Precio14.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 12 mm, 16 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00123566
No. Fabricante JR12X16X16
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
Precio14.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JR12X16X16 BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    JR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Cojinete compatible
    BK1616, HK1614RS, HK1616
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JR12X16X16
  • UPC_NO
    605790208560
  • Peso
    0.03 lb
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo