Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior25 mm
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- SerieJR
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- Cojinete compatibleBK2516, HK2516, HK2516.2RS
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR20X25X17
- UPC_NO605790191435
- Peso0.06 lb
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Ancho general17 mm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja