Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior29 mm
- Tipo de orificioRecto
- SerieLRT
- Capacidad de carga dinámica21600 N
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT252920
- Peso0.06 lb
- RPM Máx.14000 rpm
- Ancho general25 mm
- Capacidad de carga estática37200 N
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación