Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior30 mm
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- SerieJR
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- Cojinete compatibleNAXK30, NAXK30Z, NAXR30TN, NAXR30Z.TN
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR25X30X20
- UPC_NO605790208638
- Peso0.09 lb
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Ancho general20 mm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja