Motion
IR32X37X20
Anillo interior - Orificio de 32 mm, 37 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00123684
No. Fabricante IR32X37X20
Precio40.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 32 mm, 37 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00123684
No. Fabricante IR32X37X20
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
Precio40.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
IR32X37X20 ANILLO INTERIOR

Especificaciones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Diámetro exterior
    37 mm
  • Material
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    DIN 620
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR32X37X20
  • UPC_NO
    4047643138376
  • Peso
    0.090 lb
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo