Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior42 mm
- MaterialAcero cromado
- Tipo de orificioRecto
- SerieIR
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- Estándares cumplidosDIN 620
- Tipo de cojinete de agujaAnillo interior
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteIR35X42X20-IS1
- UPC_NO4012802414844
- Peso0.141 lb
- Material del cojineteAcero cromado
- Ancho general20 mm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación