Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior35 mm
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- SerieJR
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- Cojinete compatibleBK3520, HK3518RS, HK3520, HK3520.2RS
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR30X35X20.5
- UPC_NO605790204210
- Peso0.088 lb
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Ancho general20.5 mm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja