Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior45 mm
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- SerieJR
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- Cojinete compatibleNAXK45, NAXK45Z, NAXR45TN, NAXR45Z.TN
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR40X45X20
- UPC_NO605790200168
- Peso0.12 lb
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Ancho general20 mm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja