Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior50 mm
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- SerieJR
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- Cojinete compatibleNAXK50, NAXK50Z, NAXR50, NAXR50.Z
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR45X50X25
- UPC_NO605790204241
- Peso0.18 lb
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Ancho general25 mm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja