Motion
IR45X52X22
Anillo interior - Orificio de 45 mm, 52 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00123758
No. Fabricante IR45X52X22
Precio62.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 45 mm, 52 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00123758
No. Fabricante IR45X52X22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio62.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
IR45X52X22-XL

Especificaciones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Material
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    DIN 620
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR45X52X22
  • UPC_NO
    4012802044423
  • Peso
    0.197 lb
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Ancho general
    22 mm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo