Motion
IR55X60X25
Anillo interior - Orificio de 55 mm, 60 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00123777
No. Fabricante IR55X60X25
Precio41.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 55 mm, 60 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00123777
No. Fabricante IR55X60X25

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$41.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
IR55X60X25-XL ANILLO INTERIOR

Especificaciones

  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Material
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    DIN 620
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR55X60X25
  • UPC_NO
    4012802988109
  • Peso
    0.188 lb
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Ancho general
    25 mm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo