Descripción general
Descripción del fabricante
LRT556325 AGUJA BRG
Especificaciones
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior63 mm
- Tipo de orificioRecto
- SerieLRT
- Capacidad de carga dinámica57600 N
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT556325
- Peso0.32 lb
- RPM Máx.6500 rpm
- Ancho general25 mm
- Capacidad de carga estática97200 N
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación