Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior80 mm
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- SerieJR
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR70X80X25
- UPC_NO605790195846
- Peso0.61 lb
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Ancho general25 mm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja