Motion
IR75X85X30
Anillo interior - Orificio de 75 mm, 85 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00123838
No. Fabricante IR75X85X30
Precio121.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 75 mm, 85 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00123838
No. Fabricante IR75X85X30
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
Precio121.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
IR75X85X30-XL

Especificaciones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Material
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    DIN 620
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR75X85X30
  • UPC_NO
    4012802094947
  • Peso
    0.628 lb
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Ancho general
    30 mm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo