N 311 ECMB/P6

SKF
N 311 ECMB/P6

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - cilíndrico, 55 mm D.I., 120 mm D.E., 29 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00123952
No. Fabricante N 311 ECMB/P6
Precio768.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
N 311 ECMB/P6

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - cilíndrico, 55 mm D.I., 120 mm D.E., 29 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00123952
No. Fabricante N 311 ECMB/P6
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
Su precio$768.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 311 ECMB/P6 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • ABEC
    ABEC 1
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    29 mm
  • Separación del anillo
    O/R separable del conjunto del anillo interior
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    3
  • Peso
    3.88 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316577031129
  • UPC_NO
    7316577031129
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos