N410W

NSK
N410W

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 50 mm D.I., 130 mm D.E., 130 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00123978
No. Fabricante N410W
Precio707.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
N410W

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 50 mm D.I., 130 mm D.E., 130 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00123978
No. Fabricante N410W
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
Precio707.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 410 W BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    130 mm
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    6000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    5000 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    31 mm
  • Ancho del anillo exterior
    31 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    4
  • Peso
    4.41 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176398599
  • UPC_NO
    029176398599
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo