NA2200.2RS.DZ

JTEKT Koyo (NRB)
NA2200.2RS.DZ

Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 30 mm, calibre de 10 mm, ancho del rodillo de 14 mm, sellado
Artículo MI #00124007
No. Fabricante NA2200.2RS.DZ
Precio107.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
NA2200.2RS.DZ

Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 30 mm, calibre de 10 mm, ancho del rodillo de 14 mm, sellado
Artículo MI #00124007
No. Fabricante NA2200.2RS.DZ
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
Precio107.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NA2200.2RS.DZ BRG

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    30 mm
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Ancho del rodillo
    14 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -25 a +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1910 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2120 lbf
  • RPM Máx.
    9400 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándares cumplidos
    ISO 281, ISO 6278
  • UPC_NO
    605790192111
  • Peso
    0.13 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo