NA2202.2RS.DZ

JTEKT Koyo (NRB)
NA2202.2RS.DZ

Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 35 mm, calibre de 15 mm, ancho del rodillo de 13.80 mm, sellado
Artículo MI #00124031
No. Fabricante NA2202.2RS.DZ
Precio117.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
NA2202.2RS.DZ

Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 35 mm, calibre de 15 mm, ancho del rodillo de 13.80 mm, sellado
Artículo MI #00124031
No. Fabricante NA2202.2RS.DZ
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
Precio117.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NA2202.2RS.DZ BRG

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    35 mm
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Ancho del rodillo
    13.8 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -25 a +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3260 lbf
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándares cumplidos
    ISO 281, ISO 6278
  • UPC_NO
    605790213335
  • Peso
    0.17 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo