Motion
NA2203-2RSR

INA (Schaeffler)
NA2203-2RSR

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 40 mm, calibre de 17 mm, ancho del rodillo de 15.80 mm, sellado
Artículo MI #00124035
No. Fabricante NA2203-2RSR
Precio118.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
NA2203-2RSR

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 40 mm, calibre de 17 mm, ancho del rodillo de 15.80 mm, sellado
Artículo MI #00124035
No. Fabricante NA2203-2RSR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio118.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NA2203-2RSR

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    40 mm
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Ancho del rodillo
    15.8 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2230 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3100 lbf
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    4012802424102
  • Peso
    0.30 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo