Descripción general
Especificaciones
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo40 mm
- Diámetro interno17 mm
- Ancho del rodillo15.8 mm
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial3660 lbf
- Capacidad de carga estática radial4000 lbf
- RPM Máx.5900 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estándares cumplidosISO 281, ISO 6278
- UPC_NO605790192135
- Peso0.25 lb