NA 2206.2RS

SKF
NA 2206.2RS

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 62 mm, calibre de 30 mm, ancho del rodillo de 19.80 mm, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00124070
No. Fabricante NA 2206.2RS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NA 2206.2RS

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 62 mm, calibre de 30 mm, ancho del rodillo de 19.80 mm, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00124070
No. Fabricante NA 2206.2RS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE SOPORTE NA 2206 2RS

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    62 mm
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Ancho del rodillo
    19.8 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +280 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    40.5 kN
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.1
  • UPC_NO
    7316577113610
  • Peso
    0.75 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo