NA2206-X-2RSR

INA (Schaeffler)
NA2206-X-2RSR

Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 62 mm, calibre de 30 mm, ancho del rodillo de 19.80 mm, sellado
Artículo MI #00124074
No. Fabricante NA2206-X-2RSR
Precio196.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
NA2206-X-2RSR

Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 62 mm, calibre de 30 mm, ancho del rodillo de 19.80 mm, sellado
Artículo MI #00124074
No. Fabricante NA2206-X-2RSR
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
Su precio$196.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NA2206-X-2RSR

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    62 mm
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Ancho del rodillo
    19.8 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5700 lbf
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    4012802424171
  • Peso
    0.86 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo