NA 4830

SKF
NA 4830

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 150 mm, 190 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00124116
No. Fabricante NA 4830
Precio1,929.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NA 4830

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 150 mm, 190 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00124116
No. Fabricante NA 4830
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
Su precio$1,929.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE SOPORTE NA 4830

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Diámetro interno
    150 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    147 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    415 kN
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    ISO 1206
  • Número de Upc del fabricante
    7316577727008
  • UPC_NO
    7316577727008
  • Peso
    6.21 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos