Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado con anillo interior
- Diámetro interno10 mm
- Diámetro exterior22 mm
- Ancho general13 mm
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica radial2110 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga estática radial2320 lbf
- RPM Máx.24000 rpm
- BridasCon bridas
- SerieNA49
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Estándares cumplidosDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- UPC_NO605790192173
- Peso0.05 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja