Descripción general
Descripción del fabricante
NA 4902 BRG
- Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
- Acero con alto contenido de carbono
- Orificio de aceite
- Anillo interior
Especificaciones
- Diámetro interno15 mm
- Diámetro exterior28 mm
- Ancho general13 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga dinámica10900 N
- Capacidad de carga estática13800 N
- SerieNA49
- Catálogo del fabricante
- País de origenJP
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature