NA4902A.2RS

JTEKT Koyo (NRB)
NA4902A.2RS

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 28 mm OD, 14 mm Ancho, Doble sello
Artículo MI #00124157
No. Fabricante NA4902A.2RS
Precio89.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
NA4902A.2RS

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 28 mm OD, 14 mm Ancho, Doble sello
Artículo MI #00124157
No. Fabricante NA4902A.2RS
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
Precio89.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NA 4902A.2RS BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -25 a +225 °F
  • Capacidad de carga estática radial
    2700 lbf
  • RPM Máx.
    9700 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    NA49
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    DIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
  • UPC_NO
    605790200793
  • Peso
    0.09 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo