Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado con anillo interior
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Ancho general14 mm
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica radial2270 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 a +225 °F
- Capacidad de carga estática radial2880 lbf
- RPM Máx.8800 rpm
- BridasCon bridas
- SerieNA49
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Estándares cumplidosDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- UPC_NO605790196393
- Peso0.09 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja