NA 4904

SKF
NA 4904

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 37 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00124181
No. Fabricante NA 4904
Precio150.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NA 4904

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 37 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00124181
No. Fabricante NA 4904
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
Precio150.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE SOPORTE NA 4904

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    37 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21.6 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    28 kN
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en el anillo exterior
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577012074
  • UPC_NO
    7316577012074
  • Peso
    0.18 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos