NA4905UU
NA4905UU
Artículo MI #00124200
No. Fabricante NA4905UU
Price$115.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NA4905UU
Artículo MI #00124200
No. Fabricante NA4905UU
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
Price$115.87/each

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4905UU BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Con sellos
  • Anillo interior

Especificaciones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    20300 N
  • Capacidad de carga estática
    25100 N
  • Serie
    NA49
  • Catálogo del fabricante
  • País de origen
    JP
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo