Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado con anillo interior
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Ancho general18 mm
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica radial5060 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 a +225 °F
- Capacidad de carga estática radial6740 lbf
- RPM Máx.5500 rpm
- BridasCon bridas
- SerieNA49
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Estándares cumplidosDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- UPC_NO605790187636
- Peso0.25 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja